| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1611500001 Herst.-Nr.: 16115 00001 EAN/GTIN: 4019379161157 |
| |
|
| | |
| Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Laser geschweisster Hartmetall Verzahnung, mit 4,2 mm Zahnteilung, für hohe Standzeit in harten und abrasiven Materialien. Die Zahnspitzen bestehen aus geschliffenen Hartmetallplättchen. Durch die hohe Härte und den spezielle Schliff besonders gut geeignet für Hartholz, Gasbeton, Hohlblocksteine, Eternit, GFK (glasfaserverstärkte Kunststoffe) und Epoxy. Die zur Fertigung verwendeten Materialien sorgen zudem für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 245.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, Eternit und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,3mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6'' | Bullet 4: | Material HM/T.C.T. | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU 3040/150 HM - Made in USA | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, Eternit und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,3mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6''<li>Material HM/T.C.T.<li>Inhalt 1 Stück - WILPU 3040/150 HM - Made in USA<p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 641 HM ; AEG 323814 ; DeWalt DT2423 ; Hilti SM 15 ; Makita P-05044 ; Metabo 31137 ; MPS 4070 ; Reca 0605 506 001 ; Ultra 9011 ; Würth 0608 030 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1611500001, 3040/150, HM, 150x19x1, 3mm, Z6, 1, Hartholz, Gasbeton, Eternit, GFK, Epoxy, HW, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Grober, Schnitt, Hartmetall, Zähne |
| | |
| |