| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1623000001 Herst.-Nr.: 16230 00001 EAN/GTIN: 4019379162307 |
| |
|
| | |
| Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Laser geschweisster Hartmetall Verzahnung, mit 8,5 mm Zahnteilung, für hohe Standzeit in harten und abrasive Materialien. Die Zahnspitzen bestehen aus geschliffenen Hartmetallplättchen. Durch die hohe Härte und den spezielle Schliff besonders gut geeignet für Hartholz, Gasbeton, Hohlblocksteine, Eternit, GFK (glasfaserverstärkte Kunststoffe) und Epoxy. Die zur Fertigung verwendeten Materialien sorgen zudem für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 280 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, Eternit und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 300mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,3mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 8,5mm / 3'' | Bullet 4: | Material HM/T.C.T. | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU 3041/300 HM - Made in USA | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, Eternit und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 300mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,3mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 8,5mm / 3''<li>Material HM/T.C.T.<li>Inhalt 1 Stück - WILPU 3041/300 HM - Made in USA<p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1241 HM ; Hawera 144253 ; Heller 276399 ; Hilti SM 30 ; Hitachi RS70 ; Makita P-47167 ; Metabo 31146 ; Milwaukee 48-00-1080 ; MPS 4076 ; Projahn 64 313 / PU30030 ; Reca 0605 503 003 ; REMS 561121R01 ; Würth 0615 730 585 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1623000001, 3041/300, HM, 300x19x1, 3mm, Z3, 1, Hartholz, Gasbeton, Eternit, GFK, Epoxy, HW, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Grober, Schnitt, Hartmetall, Zähne |
| | |
| |