| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1643100001 Herst.-Nr.: 16431 00001 EAN/GTIN: 4019379007790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Laser geschweisster Hartmetall Verzahnung, mit 10,0 mm Zahnteilung. Extra hoch (50 mm), für gerade und schnelle Schnitte in harten und abrasive Materialien. Die Zahnspitzen bestehen aus geschliffenen Hartmetallzylindern welche sich beim Einsatz selbst nachschärfen. Besonders gut geeignet für Gasbeton, Bims, weicher Ziegel, Faserzement, Gartenflorsteine, Heraklith. Die zur Fertigung verwendeten Materialien sorgen für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 280 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 8.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 390.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-Zähne mit positivem Zahnwinkel. Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm. Spezialblatt für schnelle Schnitte in Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Gartenflorsteine, Heraklith. Schnittbreite = 2,5 mm. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 300mm ; Höhe 50mm ; Dicke 1,2mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 10mm / 2,5'' | Bullet 4: | Material HM/T.C.T. | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU 3043/300 H-HM - Made in Danmark | Technische Daten: | <ul> <li>Hartmetall-Zähne mit positivem Zahnwinkel. Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm. Spezialblatt für schnelle Schnitte in Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Gartenflorsteine, Heraklith. Schnittbreite = 2,5 mm. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil <li>Länge 300mm ; Höhe 50mm ; Dicke 1,2mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 10mm / 2,5'' <li>Material HM/T.C.T. <li>Inhalt 1 Stück - WILPU 3043/300 H-HM - Made in Danmark <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Hawera 265109 ; Hilti SB 31 ; Hitachi RB70 ; REMS 561125R01 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1643100001, 3043/300, H, HM, 300x50x1, 2mm, Z2, 5, Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Florsteine, Heraklith, HW, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |