| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1645000001 Herst.-Nr.: 16450 00001 EAN/GTIN: 4019379164509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Laser geschweisster Hartmetall Verzahnung, mit 10,0 mm Zahnteilung. Extra hoch (50 mm), für gerade und schnelle Schnitte in harten und abrasive Materialien. Die Zahnspitzen bestehen aus geschliffenen Hartmetallzylindern welche sich beim Einsatz selbst nachschärfen. Besonders gut geeignet für Gasbeton, Bims, weicher Ziegel, Faserzement, Gartenflorsteine, Heraklith. Die zur Fertigung verwendeten Materialien sorgen für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 430 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 500.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-Zaehne mit positivem Zahnwinkel | Bullet 2: | Spezialblatt für schnelle Schnitte in Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Gartenflorsteine und Heraklith | Bullet 3: | Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm | Bullet 4: | Schnittbreite = 2,5 mm | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall-Zähne mit positivem Zahnwinkel. Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm. Spezialblatt für schnelle Schnitte in Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Gartenflorsteine, Heraklith. Schnittbreite = 2,5 mm.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 450mm ; Höhe 50mm ; Dicke 1,2mm ; Schnittlänge 430mm ; Zahnteilung 10mm / 2,5''<li>Material HM/T.C.T.<li>Inhalt 1 Stück - WILPU 3043/450 H-HM - Made in Danmark<p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 2243 HM ; Hawera 265110 ; Heller 276382 ; Hilti SB 45 ; Hitachi RB90 ; Makita P-46654 ; Metabo 31918 ; Projahn 64 316 / PU45020 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1645000001, 3043/450, H, HM, 450x50x1, 2mm, Z2, 5, Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformsteinen, Florsteine, Heraklith, HW, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |