Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU DT/200 Diamant Säbelsägeblatt für Spezial-Anwendungen 200x19x1,05mm - 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU DT/200 Diamant Säbelsägeblatt für Spezial-Anwendungen 200x19x1,05mm - 1 Stück
WILPU DT/200 Diamant Säbelsägeblatt für Spezial-Anwendungen 200x19x1,05mm - 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1692000001
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     16920 00001
EAN/GTIN:
     4019379169207
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt wilpu
säbelsägeblatt
Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Diamant-Granulat beschichteter Schneide. Mittlere Korngrösse für Schnitte in Stahlguss, Gusseisen (schwarzer und roter Guss), rotem Backstein, Keramik, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK), Epoxy. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Arbeitslänge 180 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Diamant-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen, roter Backstein, Keramik, und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 200mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 180mm
Bullet 4:
Material Diamant
Bullet 5:
Inhalt 1 Stück - WILPU DT/200 Diamant - Made in U.K.
Technische Daten:
<ul><li>Diamant-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen, roter Backstein, Keramik, und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 200mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 180mm<li>Material Diamant<li>Inhalt 1 Stück - WILPU DT/200 Diamant - Made in U.K.<p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Lenox 800RDG ; Würth 0616 722 831
Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1692000001, DT/200, Diamant, 200x19x1, 05mm, 1, Stahlgussrohre, Gusseisen, Ziegel, Keramik, GFK, Epoxy, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, beschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.