| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1851500005 Herst.-Nr.: 18515 00005 EAN/GTIN: 4019379185153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Spezial-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und robuster, patentierter M-Verzahnung, die sowohl auf Zug wie auch auf Stoss sägt. Die Zähne sind gefräst und geschränkt mit 1,3 mm Zahnteilung für Schnitte in Holz mit Metallrückständen und sehr schnelle und präzise Schnitte in Stahl und Buntmetallen von 1,5 - 6,0 mm Stärke. Mit einer über 150-jährigen Erfahrung in der Sägenfertigung wird dieses Sägeblatt aus hochwertigem Bi-Metall auf modernsten Anlagen - Made in Germany - gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei höchster Maschinentourenzahl, mit Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 245.00 mm | Bullet 1: | Patentierte M-Spezialverzahnung für Höchstleistungen. Spezialsägeblatt mit patentierter M-Verzahnung aus Bi-Metall. Die robusten Zähne arbeiten im Vor- und Rückhub. Sehr schneller, präziser Schnitt und überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub - insbesondere für Metall ab 1,5 mm bzw. 6,0 mm Wandstärke. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,3mm / 8'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU 006/150 bi - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Patentierte M-Spezialverzahnung für Höchstleistungen. Spezialsägeblatt mit patentierter M-Verzahnung aus Bi-Metall. Die robusten Zähne arbeiten im Vor- und Rückhub. Sehr schneller, präziser Schnitt und überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub - insbesondere für Metall ab 1,5 mm bzw. 6,0 mm Wandstärke.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,3mm / 8''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 006/150 bi - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Heller 258159 ; Makita P-45680 ; Projahn 64 262 / PS15015 Bi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1851500005, 006/150, bi, 150x19x0, 9mm, Z8, 5, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz, Kunststoffe, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |