| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1872000005 Herst.-Nr.: 18720 00005 EAN/GTIN: 4019379187201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Spezial-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und patentierter M-Verzahnung, die auf Zug und auf Stoss sägt. Die Zähne sind gefräst und geschränkt mit 1,7 mm Zahnteilung für schnelle und präzise Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Stahl und Buntmetallen von 2,5 - 10 mm Stärke. Der extra dicke Blattkörper ermöglicht parallele Schnitte bei grossen Materialdurchmessern. Wilpu empfiehlt den Einsatz einer Säbelsäge mit Prisma. Mit einer über 150-jährigen Erfahrung in der Sägenfertigung wird dieses Sägeblatt aus hochwertigem Bi-Metall auf modernsten Anlagen - Made in Germany - gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei höchster Maschinentourenzahl, mit Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 320.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Spezial-Säbelsägeblatt 007 D. Sägeblatt mit extra dickem Blattkörper, für parallele Schnitte bei grossen Materialdurchmessern. Unsere Empfehlung: Einsatz einer Säbelsäge mit Prisma bzw. Halter. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 200mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 180mm ; Zahnteilung 1,7mm / 5''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 007D/200 bi - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Reca 0605 400 004 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1872000005, 007D/200, bi, 200x19x1, 27mm, Z5, 5, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz, Kunststoffe, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |