| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2001400005 Herst.-Nr.: 20014 00005 EAN/GTIN: 4019379200146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Stichsägeblatt für den Einsatz in pneumatischen und elektrischen Karosseriesägen. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch eine optimale Schnittleistung und hohe Standzeit aus. Die Blattform ist auf das Sagen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturarbeiten. Die Druckluftsägeblätter sind in verschiedenen Ausführungen für alle marktüblichen Maschinentypen verfügbar. Die Ausführung mit geradem Schaft ist passend zu Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 5.00 mm | Höhe: | 190.00 mm | Bullet 1: | Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft. Zähne geschränkt. Blatt für Sandwichmaterialien. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. | Bullet 2: | passend zu Pneutec Ober Shinano Rodcraft | Bullet 3: | Länge 95mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 95mm ; Zahnteilung 1,8mm / 14'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU L 2014 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft. Zähne geschränkt. Blatt für Sandwichmaterialien. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. <li>passend zu Pneutec Ober Shinano Rodcraft <li>Länge 95mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 95mm ; Zahnteilung 1,8mm / 14'' <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 5 Stück - WILPU L 2014 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Berner 97657 ; Förch 5736 14 ; Metabo 090 1063087 ; MPS 3746 ; Projahn 650 014 / PD14 A ; Ultra 8809 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2001400005, L, 2014, 95x12, 3x0, 63mm, Z14, 5, Stück, Sandwichmaterialien, Bi, Metall, Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft, Zähne, geschränkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |