| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2011800005 Herst.-Nr.: 20118 00005 EAN/GTIN: 4019379006175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Stichsägeblatt für den Einsatz in pneumatischen und elektrischen Karosseriesägen. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch eine optimale Schnittleistung und hohe Standzeit aus. Die Blattform ist auf das Sagen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturarbeiten. Die Druckluftsägeblätter sind in verschiedenen Ausführungen für alle marktüblichen Maschinentypen verfügbar. Die Ausführung mit Einnockenschaft ist passend zu SIG und Flex. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 5.00 mm | Höhe: | 190.00 mm | Bullet 1: | Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: SIG, Flex. Zähne geschränkt. Blatt für Kunststoffe, Aluminium. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. | Bullet 2: | passend zu SIG Flex | Bullet 3: | Länge 95mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 75mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU LS 2018 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: SIG, Flex. Zähne geschränkt. Blatt für Kunststoffe, Aluminium. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. <li>passend zu SIG Flex<li>Länge 95mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 75mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU LS 2018 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>MPS 3754 ; Projahn 650 004 / PD18 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2011800005, LS, 2018, 95x12, 3x0, 63mm, Z18, 5, Stück, Kunststoffe, Aluminium, Bi, Metall, SIG, Flex, Zähne, geschränkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |