| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2012400005 Herst.-Nr.: 20124 00005 EAN/GTIN: 4019379008117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Stichsägeblatt für den Einsatz in pneumatischen und elektrischen Karosseriesägen. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch eine optimale Schnittleistung und hohe Standzeit aus. Die Blattform ist auf das Sagen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturarbeiten. Die Druckluftsägeblätter sind in verschiedenen Ausführungen für alle marktüblichen Maschinentypen verfügbar. Die Ausführung mit Einnockenschaft ist passend zu SIG und Flex. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 5.00 mm | Höhe: | 190.00 mm | Bullet 1: | Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: SIG, Flex. Zähne gewellt. Blatt für Stahl und Bleche. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. | Bullet 2: | passend zu SIG Flex | Bullet 3: | Länge 95mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 75mm ; Zahnteilung 1mm / 24'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU LS 2024 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: SIG, Flex. Zähne gewellt. Blatt für Stahl und Bleche. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. <li>passend zu SIG Flex<li>Länge 95mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 75mm ; Zahnteilung 1mm / 24''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU LS 2024 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Berner 87905 ; MPS 3752 ; Projahn 650 005 / PD24 S ; Ruko 321 8824 ; Ultra 8824 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2012400005, LS, 2024, 95x12, 3x0, 63mm, Z24, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bleche, Bi, Metall, SIG, Flex, Zähne, gewellt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |