| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2022400005 Herst.-Nr.: 2022400005 EAN/GTIN: 4019379008193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Stichsägeblatt für den Einsatz in pneumatischen und elektrischen Karosseriesägen. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch eine optimale Schnittleistung und hohe Standzeit aus. Die Blattform ist auf das Sagen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt und eignet sich somit besonders für Karosseriereparaturarbeiten. Die Druckluftsägeblätter sind in verschiedenen Ausführungen für alle marktüblichen Maschinentypen verfügbar. Die Ausführung mit Einnockenschaft ist passend zu SIG und Flex. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Druckluftsägeblatt aus Bi-Metall, für pneumatische und elektrische Karosseriesägen. Passend zu: SIG, Flex. Zähne gewellt. Blatt für Stahl und Bleche. Die Blattform ist auf das Sägen von engsten Radien in Blechen und Karosserieteilen ausgelegt. <li>passend zu SIG Flex <li>Länge 72mm ; Höhe 12,3mm ; Dicke 0,63mm ; Schnittlänge 52mm ; Zahnteilung 1mm / 24'' <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 5 Stück - WILPU LSK 2024 - Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2022400005, LSK, 2024, 72x12, 3x0, 63mm, Z24, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bleche, Bi, Metall, SIG, Flex, Zähne, gewellt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |