| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2311300001 Herst.-Nr.: 23113 00001 EAN/GTIN: 4019379012817 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Sägeblatt für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Das halbrunde, einseitig abgeflachte Segmentsägeblatt hat einen Durchmesser von 85 mm und eignet sich für Schnitte in weiche Materialien wie Holz oder Kunststoff. Die halbrunde Form gewährleistet ein ideales Arbeiten in Ecken ohne überschnitt. Weitere Informationen: | | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Bullet 1: | Segmentiertes Sägeblatt, ideal für Arbeiten in Ecken ohne überschnitt; Durchmesser = 85 mm; weiches Holz, weicher Kunststoff. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Durchmesser 85mm ; Dicke 0,8mm ; Schnittlänge 85mm | Bullet 4: | Material HCS | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 11301 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Segmentiertes Sägeblatt, ideal für Arbeiten in Ecken ohne überschnitt; Durchmesser = 85 mm; weiches Holz, weicher Kunststoff.<li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil<li>Durchmesser 85mm ; Dicke 0,8mm ; Schnittlänge 85mm<li>Material HCS<li>Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 11301 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Fein 6 35 02 113 21 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2311300001, OSZ, 11301, 85x0, 8mm, Weiches, Holz, weicher, Kunststoff, HCS, Fein, Multi, Talent, Master, Super, Cut, Bosch, OIS, Starlock, Plus, Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil |
| | |
| |