Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU OSZ 11801 Premium Segmentsägeblatt 75x2,2mm mit STARLOCK-Aufnahme - 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU OSZ 11801 Premium Segmentsägeblatt 75x2,2mm mit STARLOCK-Aufnahme - 1 Stück
WILPU OSZ 11801 Premium Segmentsägeblatt 75x2,2mm mit STARLOCK-Aufnahme - 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-2311800001
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     23118 00001
EAN/GTIN:
     4019379012848
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt
Premium Sägeblatt mit Schnittkante aus Hartmetall-Granulat für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Das halbrunde Segmentsägeblatt mit ca. 2,2 mm breiter Hartmetall-Granulat Schnittkante hat einen Durchmesser von 75 mm und eignet sich zum Heraustrennen von schadhaften Fliesenfugen sowie für das Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien. Findet ebenfalls Anwendung bei der Reinigung und Nachbesserung von Stabdeckfugen. Die runde Form gewährleistet ein ideales Arbeiten in Ecken ohne überschnitt.
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Segmentiertes Sägeblatt mit ca. 2,2 mm breiter HM-Granulat Schnittkante; Durchmesser = 75 mm; für Fugenreparaturen, Stabdecksfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton etc.; auch ideal für Arbeiten in Ecken ohne überschnitt.
Bullet 2:
passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil
Bullet 3:
Durchmesser 75mm ; Dicke 2,2mm ; Schnittlänge 75mm
Bullet 4:
Material HM-Grit
Bullet 5:
Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 11801 - Made in Poland
Technische Daten:
<ul><li>Segmentiertes Sägeblatt mit ca. 2,2 mm breiter HM-Granulat Schnittkante; Durchmesser = 75 mm; für Fugenreparaturen, Stabdecksfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton etc.; auch ideal für Arbeiten in Ecken ohne überschnitt.<li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil<li>Durchmesser 75mm ; Dicke 2,2mm ; Schnittlänge 75mm<li>Material HM-Grit<li>Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 11801 - Made in Poland<p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Fein 6 35 02 118 21 0
Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2311800001, OSZ, 11801, 75x2, 2mm, Fliesenfugen, Putz, Gasbeton, Stabdeckfugen, HM, Grit, Fein, Multi, Talent, Master, Super, Cut, Bosch, OIS, Starlock, Plus, Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.