Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU OSZ 12605 Oszillierendes Sägeblatt 50x35mm mit STARLOCK-Aufnahme - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU OSZ 12605 Oszillierendes Sägeblatt 50x35mm mit STARLOCK-Aufnahme - 5 Stück
WILPU OSZ 12605 Oszillierendes Sägeblatt 50x35mm mit STARLOCK-Aufnahme - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-2312600005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     23126 00005
EAN/GTIN:
     4019379012787
Suchbegriffe:
Oszillierendes
Sägeblatt
oszillierendes
Wilpu

In Deutschland gefertigtes Premium Sägeblatt aus Kohlenstoffstahl für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Die dreifach geschliffene Japan-Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für präzise, schnelle Schnitte in allen Holzarten, weichen Kunststoffen und Gipskarton. Die kürzeren und speziell geschliffenen Zähne an den Aussenkanten des Blattes verhindern auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten das Herausbrechen der Zähne bei Tauchschnitten. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet eine schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt.

Weitere Informationen:
Länge:
95.00 mm
Breite:
35.00 mm
Bullet 1:
Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit dreifach geschliffener Japanverzahnung; präziser, schneller Schnitt; alle Holzarten, weiche Kusnstsoffe, Gipskarton.
Bullet 2:
passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil
Bullet 3:
Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm
Bullet 4:
Material HCS
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 12605 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit dreifach geschliffener Japanverzahnung; präziser, schneller Schnitt; alle Holzarten, weiche Kusnstsoffe, Gipskarton. <li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil <li>Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm <li>Material HCS <li>Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 12605 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Fein 6 35 02 126 23 0
Weitere Suchbegriffe: STARLOCK, Holz, Kunststoff, Gipskarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.