| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2315700005 Herst.-Nr.: 23157 00005 EAN/GTIN: 4019379012800 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Sägeblatt für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Die feine Verzahnung sorgt für eine äusserst dünne Schnittlinie und eignet sich für präzise Schnitte in glasfaserverstärkten Kunststoffen, Aluminium, dünnen Blechen bis 2,0 mm und Buntmetallen. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet eine schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt. Weitere Informationen: | | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 35.00 mm | Bullet 1: | Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und gutne Sägefortschritt mit feiner Verzahnung; präziser Schnitt; CFK, GFK, Aluminium, dünne Bleche bis 2,0 mm, Buntmetall. Erhöhte Standzeit. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Länge 50mm ; Höhe 30mm ; Schnittlänge 31mm | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 15705 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und gutne Sägefortschritt mit feiner Verzahnung; präziser Schnitt; CFK, GFK, Aluminium, dünne Bleche bis 2,0 mm, Buntmetall. Erhöhte Standzeit.<li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil<li>Länge 50mm ; Höhe 30mm ; Schnittlänge 31mm<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 15705 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Fein 6 35 02 157 23 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50x30mm, Glasfaserverstärkter, Kunststoff, Aluminium, Metallbleche, Buntmetall, Fein, Multi, Talent, Master, Super, Cut, Bosch, OIS, Starlock, Plus, Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil |
| | |
| |