| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2317400001 Herst.-Nr.: 23174 00001 EAN/GTIN: 4019379012831 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Sägeblatt für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Das runde Segmentsägeblatt hat einen Durchmesser von 85 mm und eignet sich für präzise, saubere Schnitte in dünnen Blechen bis 1,0 mm, Buntmetallen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, alle Holzarten und Kitt. Die durchgehend runde Blattform in Verbindung mit der universell einlegbaren Starlock-Aufnahme ermöglicht eine 100%-ige Nutzung der gesamten Blattlänge und erhöht somit die Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Rundes Sägeblatt, Durchmesser = 85 mm; präziser, sauberer Schnitt; dünne Bleche bis 1,0 mm, Buntmetall, CFK; GFK, alle Holzarten, Kitt. Höhere Standzeit und gute Wirtschaftlichkeit durch Kreisform. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Durchmesser 85mm ; Dicke 0,7mm ; Schnittlänge 85mm | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 17401 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Rundes Sägeblatt, Durchmesser = 85 mm; präziser, sauberer Schnitt; dünne Bleche bis 1,0 mm, Buntmetall, CFK; GFK, alle Holzarten, Kitt. Höhere Standzeit und gute Wirtschaftlichkeit durch Kreisform.<li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil<li>Durchmesser 85mm ; Dicke 0,7mm ; Schnittlänge 85mm<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 17401 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Fein 6 35 02 174 21 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2317400001, OSZ, 17401, 85x0, 7mm, Bleche, Buntmetall, glasfaserverstärkte, Kunststoffe, Holz, Kitt, Bi, Metall, Fein, Multi, Talent, Master, Super, Cut, Bosch, OIS, Starlock, Plus, Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil |
| | |
| |