| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-5177001000 Herst.-Nr.: 5177001000 EAN/GTIN: 4019379009510 |
| |
|
| | |
| Handsaege / Handsaegeblatt Stichsaege „Iduna“ Ersatzblatt, zum Saegen von Schamottsteinen, Zaehne kreuzgeschliffen. Blattlaenge: 335 mm Das Ersazblatt fuer die in Deutschland gefertigte Stichsaege „Iduna“ aus hochwertigem Spezialstahl. Das Saegeblatt mit kreuzgeschliffener Verzahnung und 5 mm Zahnteilung eignet sich fuer Schnitte in Schamottsteinen. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | 1770 aHolz Verzahnung: Zaehne kreuzgeschliffen Zähne pro mm: 5,0 Zähne pro Zoll: 4,1 Schnittlänge: 335mm Abmessungen: 390x35x2,0 mm Werkstoff Säge: Legierter Werkzeugstahl (HCS/CV) | Bullet 2: | Handsaege / Handsaegeblatt Stichsaege „Iduna“ Ersatzblatt, zum Saegen von Schamottsteinen, Zaehne kreuzgeschliffen. Blattlaenge: 335 mm | Bullet 3: | Empfohlene Materialstärke: > 8,0 mm Schnittqualität: - Anwendung: Schamottsteine | Bullet 4: | Das Ersazblatt fuer die in Deutschland gefertigte Stichsaege „Iduna“ aus hochwertigem Spezialstahl. Das Saegeblatt mit kreuzgeschliffener Verzahnung und 5 mm Zahnteilung eignet sich fuer Schnitte in Schamottsteinen. | Technische Daten: | <ul> <li>Zähne kreuzgeschliffen <li>Zähne pro mm: 5,0 <li>Zähne pro Zoll: 4,1 <li>Schnittlänge: 335mm <li>Abmessungen: 390x35x2,0 mm <li>Werkstoff Säge: Legierter Werkzeugstahl (HCS/CV) |
|
| | |
| | | |
| |