| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WR-10109 Herst.-Nr.: 10109 EAN/GTIN: 5708074824632 |
| |
|
| | |
| WoodRepair Holzreparatur Astfüller Kompaktbeutel Cherry - Der Astfüller ist ein super Produkt für die Holzreparatur. Man kann den Astfüller für alle Typen der Holzverarbeitung anwenden: Böden, Möbel, Fenster/Türen usw. Der Astfüller ist einfach und schnell anwendbar und kann bei Schäden wie Kratzern, kleinen und großen Ästen sowie bei schadhaften Ecken im Kantenbereichen sehr gut eingesetzt werden. Die Haltbarkeit ist erstaunlich und der Astfüller bleibt aufgrund seiner Flexibilität im Holz formstabil und sinkt nicht nach. Weitere Informationen: | | Länge: | 315.00 mm | Breite: | 110.00 mm | Höhe: | 235.00 mm | Bullet 1: | Perfekt für alle Holzarten im Innen und Außenbereich | Bullet 2: | Kompaktbeutel : 8 Stäbe mit 150mm Länge und 12mm Durchmesser | Bullet 3: | Bleibt elastisch im Holz - sinkt nicht | Bullet 4: | Schnelle Trockenzeit | Bullet 5: | Flexibel, haltbar und UV-stabil | Technische Daten: | <ul><li>Perfekt für alle Holzarten im Innen und Außenbereich<li>Bleibt elastisch im Holz - sinkt nicht<li>Schnelle Trockenzeit<li>Flexibel, haltbar und UV-stabil<li>Kann mit Temperaturschwankungen umgehen <li>Verträglich mit Öl, Lack, Beize und Lasur<li>Ungiftiges Produkt<li>Super für Schaltafel-Reparaturen, Böden, Möbel, Fenster, Türen und mehr<li>Farbe : Kirsche<li>Kompaktbeutel : 8 Stäbe mit 150mm Länge und 12mm Durchmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WoodRepair, Holzreparatur, Astfüller, Kompaktbeutel, Kirsche |
| | |
| |