Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Karamell M319-3010B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Karamell M319-3010B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Karamell M319-3010B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Karamell M319-3010B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Karamell M319-3010B
Artikel-Nr.:
     6593-WR-80510
Hersteller:
     Mohawk
Herst.-Nr.:
     80510
EAN/GTIN:
     5708064010113
Suchbegriffe:
WoodRepair
Holzreparatur
Mohawk
3
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Karamell M319-3010B Der 3 in 1 Reparaturstift - das perfekte Werkzeug für eine schnelle Reparatur. Dieses Werkzeug kombiniert ein Retuschier Stift, Weich-Wachs und Hobel in einem Gerät und ist perfekt dafür geeignet, Kratzer und andere Fehlstellen zu reparieren.
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
228.00 mm
Bullet 1:
Der 3 in 1 Reparaturstift - das perfekte Werkzeug für eine schnelle Reparatur
Bullet 2:
Kombiniert ein Retuschier Stift, Weich-Wachs und Hobel in einem Gerät
Bullet 3:
Bestens geeignet um Kratzer und andere Fehlstellen im Holz zu reparieren
Bullet 4:
Farbe : Karamell
Bullet 5:
Alternativ empfehlen wir den Holzreparatur-Satz PLUS+ mit Astfüller-Pistole, Kompaktbeutel Mix 1 & 2, Handhobel, Farbwechsler & Kühlblöcken
Technische Daten:
<ul> <li>Retuschier Stift, Weich-Wachs und Hobel in einem Werkzeug <li>Retuschier Stift in gleicher Farbe inbgriffen <li>integrierter Hobel für eine glatte Oberfläche und um Überschuss wegzunehmen <li>Einfach zu verwenden <li>lieferbar in 15 Farben <li>Packung: Einzelfarben
Weitere Suchbegriffe: in, 1, Reparaturstift, Karamell, M319, 3010B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.