Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6593
>
Materialbearbeitung
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Wilpu 150x23x1,6 Bi-Abbruchsäge vario 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Wilpu-9015315311
Hersteller:
Wilpu
Herst.-Nr.:
9015315311
EAN/GTIN:
4019379013425
Suchbegriffe:
Wilpu
150x22x1
57mm
Bi
Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader, kraftvoller, grober Schnitt; Speziell für Rettungs- und Abbrucharbeiten. Ideal für den Einsatz mit Rohrspanner. Metall (4,0 - 12 mm), dickwandige Profile sowie Holz mit Metallrückständen. Lange Lebensdauer.
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Länge 150mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10''
Material Bi-Metall
Inhalt 100 Stück - WILPU 3060/150 - Made in Germany
... >
Materialbearbeitung
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe:
Abbruchsäge
,
vario
,
100
,
Stück
,
8/10
,
ZpZ
,
BiM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen