| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Xapron-BH350111 Herst.-Nr.: BH350111 EAN/GTIN: 8719558543892 |
| |
|
| | |
| Erstellen Sie schnell und einfach einen Halter für Ihre Bierflasche, Ihr Lieblingsgetränk oder eine Flasche Wasser. Stets griffbereit - doch die Hände sind frei, bestens geeignet zum Grillen. Das Flaschenholster ist am Band auf der rechten Seite der Schürze befestigt. Mittels Druckknöpfen ist es möglich, die Breite des Holsters einzustellen. So passt nicht nur eine Flasche Bier, sondern auch eine etwas breitere Dose hinein. Die Größe des Flaschenholsters beträgt 20,5 x 8 cm. Lässt sich schnell und einfach an Ihrer Lederschürze anbringen und lösen. Trage es, wenn es dir passt. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Xapron Flaschenholster aus robustem Büffelleder | Bullet 2: | geeignet für Bierflaschen, Wasserfalschen, Dosen und ähnliches | Bullet 3: | Stets griffbereit - doch die Hände sind frei, bestens geeignet zum Grillen | Bullet 4: | Lässt sich schnell und einfach an Ihrer Xapron Lederschürze anbringen und lösen | Bullet 5: | wird am Band auf der rechten Seite der Schürze befestigt | Technische Daten: | <ul> <li>Xapron Flaschenholster aus robustem Büffelleder <li>geeignet für Bierflaschen, Wasserfalschen, Dosen und ähnliches <li>Stets griffbereit - doch die Hände sind frei, bestens geeignet zum Grillen <li>Lässt sich schnell und einfach an Ihrer Xapron Lederschürze anbringen und lösen <li>wird am Band auf der rechten Seite der Schürze befestigt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BH350111, Xapron, Leder, schürze, Schürze, Flaschenholster, flaschenhalter, flaschenhalfter, halter, holster, halfter, flaschen, flasche, bier, wasser, getränk, dose, dosen, robustes, büffelleder, hochqualitativ |
| | |
| |