| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-cut360-HuH42009 Herst.-Nr.: DS-2760048 EAN/GTIN: 4044385342009 |
| |
|
| | |
| Präzises Dosieren mit unserem Düsenset! Diese Düsen wurden speziell für Silikon und Klebstoffanwendungen entwickelt und bieten Ihnen die Genauigkeit und Präzision, die Sie für jedes Projekt benötigen. Mit der Düse können Sie den Ausstoß kontrollieren und genau die Menge dosieren, die Sie brauchen, ohne dass Sie etwas verschwenden. Die Düsen bestehen aus Kunststoff und sind langlebig, leicht und einfach in der Handhabung. Im Set sind 10 Teile enthalten. Unser Düsenset ist perfekt für jedes Projekt, das präzises Auftragen und lang anhaltende Ergebnisse erfordert. Erzielen Sie mit dem Düsenset die gewünschten professionellen Ergebnisse! Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 125.00 mm | Höhe: | 20.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, Abdeckung, abdecken, Kappe, verlängerung, verlängern, standard, größe, Winkel, stück, Dreh, mechanismus, drehen, drehung, Handwerk, Handwerker, Werkzeug, Kartusche, Bad, Wasch, küchen, Bewegungsfugen, Anschluß, fugen, Eck |
| | |
| |