| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-cut360-TR41729 Herst.-Nr.: MCK2500-02 EAN/GTIN: 4044385341729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | cut360 Mini-Lagermesser für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse Das Lagermesser von cut360 ist perfekt geeignet für den talentierten Haus- und Hobbyheimwerker. Es eignet sich wunderbar für die Arbeit im Haushalt, im Garten oder in der Werkstatt. Ob Unkrautverschnitt, zur Kabelbearbeitung oder für Trenntätigkeiten im Haushalt - durch die robuste Klinge bietet das Messer vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Holzgriff bietet eine komfortable Nutzung und es liegt gut in der Hand. Durch seine kompakte Größe kann es überall mitgenommen werden. Außerdem überzeugt das Messer durch ein leichtes Gewicht und die hochwertige Qualität bietet Zuverlässigkeit im regelmäßigen Umgang. Hinweis: Das Blatt ist aus Sicherheitsgründen nicht geschliffen und kann nach Lieferung individuell bearbeitet werden. Es soll vor dem ersten Gebrauch geschärft werden. Wir empfehlen Ihnen dafür unsere Abziehsteine von Kirschen oder Magma. Zur Reinigung nach dem Gebrauch eignen sich die Reinigungsartikel von beko. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | mittel | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <p><u>Größe (mittel/groß): <ul> <li>Nettogewicht: 118 g / 128 g <li>Gesamtlänge: 185 mm / 190 mm <li>Grifflänge: 90 mm / 90 mm <li>Schneidelänge: 95 mm / 100 mm <li>Schneidebreite: 30 mm / 30 mm <li>Schneidedicke: 4 mm / 4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |