Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 3 Rührer aus Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 3 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 3 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 3 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 3 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 3 Rührer aus Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     6593-epi-13166N
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     13166N
EAN/GTIN:
     4011986190025
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb 160mm
rührkorb

epi Edelstahlrührer MR 1 V2A

Die bewusst einfache Konstruktion des epi MR 1 macht den Edelstahlrührer zu einem idealen Mischwerkzeug für Leime, Klebstoffe und Farben. Seine zentrifugale Mischwirkung ermöglicht es, zähe und klebrige Materialien wie z.B. Fußboden-, Fliesen- und Teppichbodenkleber, Leime, Tapetenkleister usw. in kürzester Zeit gebrauchsfertig anzurühren.

Aufgrund fehlender Ecken und Winkel lässt sich der epi MR 1 sehr leicht von klebrigen Rückständen reinigen. Die elektropolierte Oberfläche verringert Anhaftungen.

Vorteile:

  • rostfrei
  • leicht zu reinigen
  • besonders gefäßschonend
  • keine Lufteinschlüsse
  • auch mit hohen Drehzahlen einsetzbar

    Mischwirkung:

    • horizontal, zentrifugal
    • hohe Scherwirkung

      Ausführung:

      • geschweißte Edelstahlkonstruktion V2A
      • elektropolierte Oberfläche

        Materialien: Empfohlen für Farben und Lacke sowie zähes und klebriges Material wie Fußboden-, Fliesen- und Teppichbodenkleber, Leime, Tapetenkleister etc.

        Zur Auswahl:

        • epi MR 3 Rührer aus Edelstahl 160 GN - V2A
        • epi MR 3 Rührer aus Edelstahl 120 GN - V2A
        • epi MR 3 Rührer aus Edelstahl 120 - V2A
Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Durchmesser:
160 mm
Länge:
600.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - Ø 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rührkorb 120x600, epi, MR3, Rührer, Edelstahl, 120, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.