Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi MR 3 Edelstahl V2A lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     6593-epi-13166NL
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     13166NL
EAN/GTIN:
     4011986131660
Suchbegriffe:
epi
MR3
120
Edelstahl

epi Edelstahlrührer MR 3 links lebensmittelecht

Ein Spitzenwerkzeug für den Profi ist der epi MR 3. Aufgrund seiner robusten rostfreien Edelstahlkonstruktion mit drei geschwungenen Schenkeln und extrem starken Schweißnähten ist er besonders für den Dauereinsatz auch mit schwersten Materialien geeignet. Der epi MR 3 verarbeitet mühelos bis zu 200 kg Material in kürzester Zeit mit optimaler Durchmischung. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Einsatzzeit.

Die elektropolierte Oberfläche sorgt für optimale Reinigung und Minimierung der Anhaftungen. Durch die geschlossenen Schweißnähte eignet sich diese spezielle Ausführung für Rühraufgaben im Labor- und Lebensmittelbereich.

Funktionsweise:
Drei linksgewendelte Rührschenkel drücken das Mischgut im Behälter nach unten und verhindern somit das Herausspritzen des Rührguts. Abgesetzte Feststoffe werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Sich am Rand festsetzendes Material wird erneut aufgenommen und beigemischt.

Vorteile:

  • lebensmittelecht
  • rostfreie Edelstahlkonstruktion
  • extrem robuste Ausführung
  • Schutzring verhindert Beschädigungen des Rührgutbehälters
  • leichte Handhabung dank der 3-fachen Schenkelkonstruktion
  • leichte Reinigung

    Mischwirkung: 
    Vertikale Durchmischung von oben nach unten

    Ausführung: 

    • Edelstahl V2A
    • elektropolierte Oberfläche
    • geschlossene Schweißnähte
    • mit 3 Rührschenkeln, linksgewendelt

      Materialien: 
      Empfohlen für flüssige bis zähe Materialien im Labor- und Lebensmittelbereich

Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Durchmesser:
160 mm
Länge:
600.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Technische Daten:
<p>MR 3 120 B Edelstahl V2A lebensmittelecht: <ul> <li>Durchmesser:120 mm; <li>Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - Ø 10 mm <li>Optimale Rührgutmenge in kg: 15-30 <p>MR 3 160 GN Edelstahl V2A lebensmittelecht: <ul> <li>Durchmesser:160 mm; <li>Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Optimale Rührgutmenge in kg: 40 -90
Weitere Suchbegriffe: V2A, lebensmittelecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.