Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 4 - 80 mm SW8 V2A 1 oder 2 Ringe lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 4 - 80 mm SW8 V2A 1 oder 2 Ringe lebensmittelecht
epi MR 4 - 80 mm SW8 V2A 1 oder 2 Ringe lebensmittelecht
epi MR 4 - 80 mm SW8 V2A 1 oder 2 Ringe lebensmittelecht
epi MR 4 - 80 mm SW8 V2A 1 oder 2 Ringe lebensmittelecht
epi MR 4 - 80 mm SW8 V2A 1 oder 2 Ringe lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     6593-epi-14167NL
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     14167NL
EAN/GTIN:
     4011986141676
Suchbegriffe:
epi
MR4
80
SW8

epi Edelstahlrührer MR 4 lebensmittelecht - auch als Wendelrührer bekannt!

Ursprünglich aus dem Gipser- und Stuckateurhandwerk bekannt, ist diese Edelstahlkonstruktion durch die geschlossenen Schweißnähte speziell für den Labor- und Lebensmittelbereich geeignet. Die elektropolierte Oberfläche sorgt für optimale Reinigung und Minimierung der Anhaftungen. 

Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Einsatzzeit selbst unter extremen Bedingungen. Durch die Mischwirkung von unten nach oben eignet sich der epi MR 4 besonders gut zum Durchmischen von 2-Komponenten-Materialien mit der Eigenschaft, dass sich eine Substanz am Gefäßboden absetzt. Die kräftige Wendelkonstruktion gewährleistet eine hohe Misch- und Förderleistung auch bei zähesten Materialien.

Vorteile:

  • lebensmittelecht
  • rostfreie Edelstahlkonstruktion
  • rechtsgewendelt, Rührquirl arbeitet sich in das Material
  • hohe Misch- und Förderleistung
  • geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen
  • mit zwei Mischspiralen für geringe Belastung des Antriebs

    Mischwirkung:
    Vertikal von unten nach oben

    Ausführung:

    • Edelstahlkonstruktion V2A,  elektropolierte Oberfläche, geschlossene Schweißnähte
    • zwei rechtsgewendelte Mischspiralen
    • wahlweise mit 1 oder 2 Schutzringen

      Materialien:
      Empfohlen zum gründlichen Vermischen zäher und dickflüssiger Materialien wie Seife, Kosmetik, Brotteig, Waffelteig, Biskuitteig etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm (2 Ringe)
Länge:
500.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
80.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:80 mm;Gesamtlänge (mm): 500;&nbsp; Schaft (mm): SW8 <p>Durchmesser:80 mm;Gesamtlänge (mm): 500;&nbsp; Schaft (mm): SW9 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: V2A, 1, Ring, lebensmittelecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.