Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 4 Rührer aus Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 4 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 4 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 4 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 4 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 4 Rührer aus Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     6593-epi-14172N
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     14172N
EAN/GTIN:
     4011986141720
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührquirl 140x 600mm
rührkorb

epi Edelstahlrührer MR 4 - auch als Wendelrührer bekannt!

Der rechtsgewendelte epi Edelstahlrührer MR 4 ein absolutes Profi-Werkzeug für das Gipser- und Stuckateurhandwerk. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Einsatzzeit selbst unter extremsten Bedingungen. Die kräftige Wendelkonstruktion gewährleistet auch bei zähesten Materialien eine hohe Misch- und Förderleistung.

Durch die umgekehrte Mischwirkung von unten nach oben eignet sich der epi MR 4 besonders gut zum Durchmischen von 2-Komponenten-Materialien mit der Eigenschaft, dass sich eine Substanz am Gefäßboden absetzt.

Die elektropolierte Oberfläche verringert Anhaftungen.

Vorteile:

  • Rostfreie Edelstahlkonstruktion
  • Rechtsgewendelt, Rührquirl arbeitet sich in das Material
  • Hohe Misch- und Förderleistung
  • Geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen
  • Mit zwei Mischspiralen, für geringe Belastung des Antriebs
  • Mit Schutzring, erhöhte Laufruhe                                                                

    Mischwirkung: Vertikal von unten nach oben

    Ausführung:

    • Geschweißte Edelstahlkonstruktion V2A
    • Elektropolierte Oberfläche
    • Zwei rechtsgewendelte Mischspiralen

      Materialien: Empfohlen zum gründlichen Vermischen zäher und dickflüssiger Materialien wie Edelputze, Dekoputze etc.

      Zur Auswahl:

      • epi MR 4 Rührer aus Edelstahl 80 SW8 - V2A
      • epi MR 4 Rührer aus Edelstahl 100 GN - V2A
      • epi MR 4 Rührer aus Edelstahl 120 GN - V2A
      • epi MR 4 Rührer aus Edelstahl 140 GN V2A
      • epi MR 4 Rührer aus Edelstahl 160 GN V2A
      • epi MR 4 Rührer aus Edelstahl 100 - V2A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Länge:
600.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
140.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:80 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - SW8 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - Ø 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rührkorb 120x600, epi, MR4, Rührer, Edelstahl, 100, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.