| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-epi-14202 Herst.-Nr.: 14202 EAN/GTIN: 4011986142024 |
| |
|
| | |
| epi Wendelrührer MR 4 Die kräftige Wendelkonstruktion und hochwertige Verarbeitung des epi Wendelrührers MR 4 garantieren eine lange Einsatzzeit selbst unter extremen Bedingungen. Durch die Mischwirkung von unten nach oben eignet sich der epi MR 4 besonders gut zum Durchmischen von 2-Komponenten-Materialien mit der Eigenschaft, dass sich eine Substanz am Gefäßboden absetzt. Vorteile: Weitere Informationen: | | Gesamtlänge - Schaft (mm): | 600 - M14x2,0 | Durchmesser: | 200 mm | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <ul> <li>Durchmesser:70 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):400 - SW8 <li>Durchmesser:80 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - SW8 <li>Durchmesser:90 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):400 - SW8 <li>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <li>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <li>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <li>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <li>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <li>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:200 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <li>Durchmesser:200 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rührkorb, epi, MR4, Rührer, Stahl, 200, GN |
| | |
| |