Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 5 Kunststoffrührer aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 5 Kunststoffrührer aus Stahl
epi MR 5 Kunststoffrührer aus Stahl
epi MR 5 Kunststoffrührer aus Stahl
epi MR 5 Kunststoffrührer aus Stahl
epi MR 5 Kunststoffrührer aus Stahl
Artikel-Nr.:
     6593-epi-15120
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     15120
EAN/GTIN:
     4011986151200
Suchbegriffe:
epi
MR5
Kunststoffrührer
Stahl

epi Kunststoffrührer MR 5

Aufgrund der breiten Förderflächen des Kunststoffrührkorbes eignet sich der epi MR 5 ausgezeichnet zum Mischen großer Mengen dünnflüssiger Materialien wie z.B. Farben, Lacke und Lasuren. Der Rührkorb aus hochfestem Kunststoff rostet nicht und gibt diesem Mischwerkzeug ein sehr geringes Gewicht.

Funktionsweise:
Die großen Mitnahmeflächen der Kunststoffflügel ermöglichen eine kraftvolle und schnelle Durchmischung. Die leichte Schrägstellung reduziert das Herausspritzen des Rührguts.

Vorteile:

  • sehr geringes Gewicht
  • leichte Handhabung
  • nicht rostender Rührkorb
  • austauschbarer Rührkorb beim Typ MR 5 126
  • große Mitnahmeflächen für optimalen Materialfluss

    Mischwirkung:
    Durchmischung horizontal und vertikal von oben nach unten

    Ausführung:

    • Rührkorb aus hochfestem Kunststoff (POM)
    • Rührwelle aus Stahl, kunststoffbeschichtet

      Materialien:
      Empfohlen für große Mengen flüssiger Materialien wie Farben, Lacke, Lasuren, Grundierungen etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
126 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - Ø 13mm, 3-flach/3 milled jaws
Länge:
600.00 mm
Breite:
126.00 mm
Höhe:
126.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:90 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - SW8 <p>Durchmesser:126 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - Ø 13mm, 3-flach/3 milled jaws <p>Durchmesser:126 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: 126, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.