Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Putzrührer aus Stahl MR 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Putzrührer aus Stahl MR 7
epi Putzrührer aus Stahl MR 7
epi Putzrührer aus Stahl MR 7
epi Putzrührer aus Stahl MR 7
epi Putzrührer aus Stahl MR 7
Artikel-Nr.:
     6593-epi-17132
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     17132
EAN/GTIN:
     4011986171321
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb

epi Putzrührer MR 7

Diese Spezialkonstruktion bewährt sich hauptsächlich beim professionellen Rühren extrem zäher und trockener Materialien wie z.B. Mörtel, Putze, Beton etc. Durch ihre schräge Anordnung schneiden sich die vertikalen Stege buchstäblich in das Rührgut hinein und durchmischen es in horizontaler Richtung. Der epi MR 7 bewältigt schwerste Arbeiten bei relativ wenig Kraftaufwand für die Antriebsmaschine.

Vorteile:

  • extrem robuste Bauart
  • schont die Antriebsmaschine
  • homogenes Mischen ohne Klumpenbildung und Lufteinschlüsse

    Mischwirkung:
    Horizontal und vertikal von oben nach unten

    Ausführung:
    Geschweißte Stahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet

    Materialien:
    Empfohlen zum Mischen extrem zäher Materialien wie Mörtel, Putze, Beton, Epoxidharze, Bitumenmischungen etc.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Durchmesser:
130 mm
Länge:
600.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: epi, Putzrührer, Stahl, MR7, 160, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.