Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     6593-epi-18055N
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     18055N
EAN/GTIN:
     4011986190117
Suchbegriffe:
epi
MR8
55
Dosenrührer

epi MR 8 55 Dosenrührer aus Edelstahl V2A

Der kleine und leistungsfähige epi Dosenrührer aus Edelstahl V2A eignet sich ideal zum Aufmischen dünnflüssiger Materialien wie z.B. chemische Verbindungen, Farben, Lacke, Lasuren etc. in kleinen Gebinden oder direkt in der Dose. Die beiden Doppelscheiben mit in sich entgegen gesetzten Rührflächen ermöglichen eine optimale Durchmischung in sehr kurzer Zeit. Das Herausspritzen des Materials wird auch bei hohen Drehzahlen vermieden.

Vorteile:

  • Rühren direkt in kleinem Gebinde oder Dose
  • kürzere Mischzeiten
  • kein Herausspritzen
  • gute Selbstreinigung

    Mischwirkung:
    Doppelscheibe -> sowohl von unten nach oben als auch umgekehrt

    Ausführung:

    • Doppelscheibe und Schaft aus Edelstahl V2A
    • mit und ohne Bodendistanzkegel

      Materialien:
      Empfohlen für kleinere Mengen dünnflüssiger Materialien wie chemische Verbindungen, Farben, Lacke, Lasuren etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
350 - Ø 6 mm
Länge:
350.00 mm
Breite:
55.00 mm
Höhe:
55.00 mm
Technische Daten:
<p>Durchmesser:55 mm; <p>Gesamtlänge - Schaft (mm):350 mm- Ø 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, V2A, mit, Bodendistanzkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.