Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 8 Rührer aus Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 8 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 Rührer aus Edelstahl V2A
epi MR 8 Rührer aus Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     6593-epi-18102N
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     18102N
EAN/GTIN:
     4011986190124
Suchbegriffe:
epi
MR8
Rührer
Edelstahl

epi Edelstahlrührer MR 8

Durch die gegeneinander wirkenden Scheiben erfolgt eine schnelle, gegenläufige Vermengung des Mischguts, speziell bei schnell laufenden Antriebsmaschinen. Das Herausspritzen des Materials wird auch bei hohen Drehzahlen vermieden.

Ausführungen mit Sechskantschaft eignen sich vorzüglich zum Mischen von flüssigen Materialien wie Farben und Lasuren in Verbindung mit schnelldrehenden Rührwerken/Bohrmaschinen. Die Varianten mit Gewinde eignen sich in Verbindung mit Rührwerken sehr gut zum Mischen von flüssigen Medien, Granulaten und Fertigputzen.

Die elektropolierte Oberfläche verringert Anhaftungen.

Vorteile:

  • rostfreie Konstruktion
  • leichteres Arbeiten
  • kürzere Mischzeiten
  • kein Herausspritzen
  • gute Selbstreinigung

    Mischwirkung: Zwei speziell konstruierte Rührscheiben mit gegenläufiger Mischwirkung drücken und heben das Rührgut gleichzeitig in einem Arbeitsgang.

    Ausführung:

    • geschweißte Edelstahlkonstruktion V2A
    • elektropolierte Oberfläche

      Materialien:
      Empfohlen zum Mischen von flüssigen bis mittelviskosen Materialien wie Farben, Lacke, Lasuren, Fliesenkleber, Leim, Tapetenkleister, Fertigputz, Estrich, Kalk, Dicht- und Spachtelmassen, Baukleber, Zement, Wärmedämmputz, Silikatfarben, Grundierungen, Bleimennige, Zementschlämme, Bodenbeschichtungen, Pflasterfugenmörtel, Haftschlämme, Versiegelungsmittel etc.

      Zur Auswahl:

      • epi MR 8 Rührer aus Edelstahl 100 - V2A
      • epi MR 8 Rührer aus Edelstahl 100 GN - V2A Langloch
      • epi MR 8 Rührer aus Edelstahl MR 8 120 GN - V2A Langloch
      • epi MR 8 Rührer aus Edelstahl MR 8 150 GN - V2A Langloch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Länge:
600.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - Ø 10 mm <li>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <li>Durchmesser:150 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: 150, GN, V2A, Langloch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.