Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Honigrührer MR 8 Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Honigrührer MR 8 Edelstahl V4A
epi Honigrührer MR 8 Edelstahl V4A
epi Honigrührer MR 8 Edelstahl V4A
epi Honigrührer MR 8 Edelstahl V4A
epi Honigrührer MR 8 Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     6593-epi-18105NL
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     18105NL
EAN/GTIN:
     4011986181054
Suchbegriffe:
epi
Honigrührer
MR8
100

epi MR 8 Honigrührer aus Edelstahl V4A

Durch die gegeneinander wirkenden Scheiben erfolgt eine schnelle, gegenläufige Vermengung des Honigs, speziell bei schnell laufenden Antriebsmaschinen. Das Herausspritzen auch bei hohen Drehzahlen wird vermieden.

Vorteile:

  • leichteres Arbeiten
  • kürzere Mischzeiten
  • kein Herausspritzen
  • gute Selbstreinigung

    Mischwirkung:
    Zwei speziell konstruierte Rührscheiben mit gegenläufiger Mischwirkung drücken und heben das Rührgut gleichzeitig in einem Arbeitsgang.

    Ausführung:

    • Edelstahlkonstruktion V4A
    • geschlossene Schweißnähte

      Materialien:
      Empfohlen zum Mischen von flüssigen bis mittelviskosen Lebensmitteln wie Honig, Maische etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
500 - M14x2,0
Länge:
500.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - M14x2,0 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):650 - M14x2,0 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10
Weitere Suchbegriffe: SW10, Edelstahl, V4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.