Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Baurührer aus Stahl 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Baurührer aus Stahl 130 mm
epi Baurührer aus Stahl 130 mm
epi Baurührer aus Stahl 130 mm
epi Baurührer aus Stahl 130 mm
epi Baurührer aus Stahl 130 mm
Artikel-Nr.:
     6593-epi-21131
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     21131
EAN/GTIN:
     4011986211317
Suchbegriffe:
epi
BaurührerRührer
Stahl
Baurührer

Der verzinkte epi Baurührer zeichnet sich durch eine extrem robuste Bauweise und eine spezielle Rührkorbkonstruktion aus.

Aufgrund der gegenläufig gebogenen Vertikalschenkel wird eine kombinierte Mischwirkung erzeugt (sowohl von unten nach oben als auch entgegengesetzt) und somit das Rührgut perfekt vermischt.

Die doppelten Schutzringe ermöglichen ein Arbeiten direkt am Gefäßrand und schützen es vor Beschädigungen.

In Kombination mit einem kraftvollen Rührwerk (mind. 1400 Watt), z.B. epi RM 1400 E, können so mit  z. B. allen zementösen Baustoffen in Minutenschnelle exzellente Mischergebnisse erzielt werden.

Mischwirkung:
Von unten nach oben und entgegengesetzt

Ausführung:
Geschweißte Stahlkonstruktion, verzinkt

Materialien:
Empfohlen für Mörtel, Estriche, Putze aller Art etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x1,5
Länge:
600.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x1,5 <p>Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: 130, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.