Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Ankerrührer aus Stahl 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Ankerrührer aus Stahl 190 mm
epi Ankerrührer aus Stahl 190 mm
epi Ankerrührer aus Stahl 190 mm
epi Ankerrührer aus Stahl 190 mm
epi Ankerrührer aus Stahl 190 mm
Artikel-Nr.:
     6593-epi-21193
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     21193
EAN/GTIN:
     4011986211935
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
ankerrührer

Aufgrund der einfachen und dennoch effektiven Konstruktion lässt sich der epi Ankerrührer in vielen Bereichen des Innenausbaus einsetzen und zeichnet sich hierbei durch hohe Mischeffizienz aus.

Wir empfehlen das Arbeiten mit niederen Drehzahlen.

Vorteile:

  • hohe Mischeffizienz
  • einfache Reinigung durch unkomplizierte Bauweise

    Mischwirkung:
    Vertikal (von oben nach unten) und horizontal

    Ausführung:
    Geschweißte Stahlkonstruktion, verzinkt

    Materialien:
    Empfohlen für alle Baumaterialien mit mittlerer bis hoher Viskosität, z.B. Schlämme, Spachtelmassen, Ansetzbinder etc.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Durchmesser:
190 mm
Länge:
600.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
190.00 mm
Technische Daten:
<p>Durchmesser:190 mm <p>Optimale Rührgutmenge in kg: 50-80 <p>Zur Auswahl: <ul> <li>Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <li>Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: epi, AnkerrührerRührer, Stahl, 190, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.