Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Fassrührer FR 1150 Edelstahl V2A lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Fassrührer FR 1150 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi Fassrührer FR 1150 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi Fassrührer FR 1150 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi Fassrührer FR 1150 Edelstahl V2A lebensmittelecht
epi Fassrührer FR 1150 Edelstahl V2A lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     6593-epi-21953NL
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     21953NL
EAN/GTIN:
     4011986192104
Suchbegriffe:
epi
Fassrührer
Fr
1150

Der epi Fassrührer aus Edelstahl V2A eignet sich perfekt, um Flüssigkeiten direkt in einem Fass oder einer Tonne aufzumischen. Der schlanke Rührkorb lässt sich optimal durch das Spundloch in das Fass einführen (mind. 50 mm Durchmesser).

Die spezielle Wendelkonstruktion erzeugt eine Mischwirkung von unten nach oben und verhindert so, dass sich Komponenten am Gefäßboden absetzen.

Elektropolierte Oberflächen sorgen für optimale Reinigung und Minimierung der Anhaftungen.

Durch die geschlossenen Schweißnähte eignet sich diese spezielle Ausführung für Rühraufgaben im Labor- und Lebensmittelbereich.

Vorteile:

  • lebensmittelecht
  • rostfreie Edelstahlkonstruktion
  • Rühren direkt im Fass
  • leichte Reinigung

    Mischwirkung:
    Von unten nach oben

    Ausführung:
    Edelstahl V2A, elektrolytisch poliert, geschlossene Schweißnähte

    Materialien:
    Empfohlen für flüssige Medien im Labor- und Lebensmittelbereich

Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
1150 - SW10
Länge:
1,150.00 mm
Technische Daten:
<p>Edelstahl V2A, lebensmittelecht
Weitere Suchbegriffe: GN, Edelstahl, V2A, lebensmittelecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.