Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Mörtelrührer aus Stahl S links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Mörtelrührer aus Stahl S links/rechts
epi Mörtelrührer aus Stahl S links/rechts
epi Mörtelrührer aus Stahl S links/rechts
epi Mörtelrührer aus Stahl S links/rechts
epi Mörtelrührer aus Stahl S links/rechts
Artikel-Nr.:
     6593-epi-22363R
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     22363R
EAN/GTIN:
     4011986223631
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

epi Mörtelrührer S rechts- oder linksgewendelt

Der epi Mörtelrührer ist ein Spitzenwerkzeug für den Profi. Aufgrund seiner robusten Konstruktion mit drei geschwungenen Schenkeln für eine vertikale Mischwirkung von oben nach unten (links) oder von unten nach oben (rechts) und extrem starken Schweißnähten eignet er sich bestens für den harten Dauereinsatz im Gipser-, Bau- und Stuckateurhandwerk.

Der Mörtelrührer verarbeitet mühelos bis zu 200 kg Putz, Mörtel, Spachtelmassen, Dämmstoffe etc. in kürzester Zeit mit optimaler Durchmischung.

Funktionsweise:
Drei gewendelte Rührschenkel transportieren das Mischgut im Behälter. Sich am Rand festsetzendes Material wird erneut aufgenommen und beigemischt.

Vorteile:

  • leichte Handhabung auch bei schwersten Materialien dank der 3-fachen Schenkelkonstruktion
  • extrem robuste Ausführung
  • Schutzring verhindert Beschädigung des Rührgutbehälters
  • lange Einsatzzeit durch hochwertige Verarbeitung selbst unter härtesten Bedingungen

    Ausführung:

    • geschweißte Stahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet
    • alle Größen mit Schutzring, um Beschädigung des Rührgutbehälters zu verhindern
    • mit 3 Rührschenkeln, rechts- oder linksgewendelt

      Mischwirkung:
      Rechtsgewendelt:  vertikale Durchmischung von unten nach oben
      Linksgewendelt:     vertikale Durchmischung von oben nach unten

      Materialien:
      Empfohlen für flüssige bis zähe 1- oder 2-Komponenten-Materialien wie z.B. Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Dicht- und Spachtelmasse, Schlämme, faserhaltige Materialien, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen, Vergussmassen, Bleimennige, Zementschlämme etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0 (rechts)
Länge:
600.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, mörtelrührer 100x600, mörtel rührer, rührkorb 160mm, epi, Stahl, S, rechts, 160, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.