Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi MR 2 ecomix Rührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi MR 2 ecomix Rührer
epi MR 2 ecomix Rührer
epi MR 2 ecomix Rührer
epi MR 2 ecomix Rührer
epi MR 2 ecomix Rührer
Artikel-Nr.:
     6593-epi-34102
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     34102
EAN/GTIN:
     4011986341021
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

ecomix Rührer MR 2 - auch als Rondenrührer bekannt!

ecomix MR 2 ist das perfekte Universal-Mischwerkzeug sowohl für Heimwerker als auch für Maler und Lackierer. Seine Konstruktion bewirkt eine vertikale Mischwirkung von oben nach unten. Hierdurch werden Farben und Lacke homogen und schnell durchmischt. Auch kleine Mengen zäher Materialien wie z. B. Zementschlämme und Fertigmörtel verarbeitet der ecomix MR 2 problemlos. Durch die spezielle Schenkelkonstruktion schwebt der ecomix MR 2 im Rührgut und ermöglicht so ein kraftsparendes und schnelles Durchmischen. Vorteile: spritzarmes Durchmischen, Rührer schwebt im Rührgut, ermüdungsfreies Rühren, leichte Handhabung, vielseitig einsetzbar; Mischwirkung: Vertikale Durchmischung von oben nach unten; Ausführung: punktgeschweißte Stahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet, blau; Materialien: Empfohlen für flüssiges bis zähes Material wie Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen, Vergussmassen, Chemikalien, Bleimennige, Zementschlämme, Schlämme, Mörtel, Fertigputz, Estrich, Kalk, Zement, Dicht- und Spachtelmassen etc. 

ecomix Rührer MR 3 - Robuste Konstruktion mit drei geschwungenen Schenkeln für eine vertikale Mischwirkung von oben nach unten

Der ecomix MR 3 verarbeitet mühelos Putz, Mörtel, Spachtelmassen, Dämmstoffe etc. in kürzester Zeit mit optimaler Durchmischung. Funktionsweise:  Drei links geformte Rührschenkel drücken das Mischgut im Behälter nach unten und verhindern somit das Herausspritzen des Rührguts. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Sich am Rand festsetzendes Material wird erneut aufgenommen und beigemischt. Vorteile: leichte Handhabung auch bei schweren Materialien dank der 3-fachen Schenkelkonstruktion, spritzarmes gleichmäßiges Durchmischen, Rührer schwebt im Rührgut, Schutzring verhindert Beschädigungen des Rührgutbehälters, ermüdungsfreies Rühren; Mischwirkung: Vertikale Durchmischung von oben nach unten; Ausführung: geschweißte Stahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet, blau, mit 3 Rührschenkeln; Materialien:  Empfohlen für flüssiges bis zähes Material wie Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Dicht- und Spachtelmassen, Schlämme, faserhaltige Materialien, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen, Vergussmassen, Bleimennige, Zementschlämme etc. 

ecomix Rührer MR 4 - auch als Wendelrührer bekannt! 

Wendelrührer für ecomix Rührwerke , geeignet für das Gipser-, Bau- und Stuckateurhandwerk.

Durch die Mischwirkung von unten nach oben eignet sich der ecomix MR 4 besonders gut zum Durchmischen von 2-Komponenten-Materialien mit der Eigenschaft, dass sich eine Substanz am Gefäßboden absetzt.

Die Wendelkonstruktion gewährleistet eine hohe Misch- und Förderleistung auch bei zähen Materialien.

Vorteile: rechtsgewendelt, Rührquirl arbeitet sich in das Material geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen mit zwei Mischspiralen, für geringe Belastung des Antriebs;

Mischwirkung: Vertikal, von unten nach oben;

Ausführung: geschweißte Stahlkonstruktion kunststoffbeschichtet, blau;

Materialien: Empfohlen zum gründlichen Vermischen zäher und dickflüssiger Materialien wie Klebe- und Fertigmörtel, Estrich, Fliesenkleber, Leim, Spachtelmasse, Granulate, Putz, Gips, Kalk, Dämmschutz, Fugenmasse, Fertigputz, Ausgleichsmassen etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - M14x2,0
Länge:
600.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Durchmesser in mm: 60 bis 140 <li>Gesamtlänge in mm: 400 bis 600 <li>Schaft (mm):SW8, SW10 und M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, epi, MR2, ecomix, Rührer, 120, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.