Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Spezial-Adapter für Rührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Spezial-Adapter für Rührer
epi Spezial-Adapter für Rührer
epi Spezial-Adapter für Rührer
Artikel-Nr.:
     6593-epi-40510
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     40510
EAN/GTIN:
     4011986405105
Suchbegriffe:
epi
Adapter
Verlängerungen
Spezial

epi Rührer mit Sechskant (SW)- oder Rundstahl-Schaft können direkt in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt werden.

Für schwerere Rühr- und Mischarbeiten empfiehlt es sich, den Rührer direkt auf die Antriebswelle der Maschine aufzuschrauben bzw. aufzustecken. Hierzu benötigt man Rührer mit Gewindeschaft GN (M14 x 2,0) zum direkten Einschrauben.

epi Rührer sind mit Hilfe der aufgeführten epi Adapter mit den meisten handelsüblichen Antriebsmaschinen kombinierbar.

Mit Hilfe einer epi Verlängerung können Sie den Rührer auf die gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Maximale Gesamtlänge des Rührers 700 mm, 750 mm oder 1000 mm.

epi Spezial-Adapter Serie:

 epi Spezial-Adapter M14a / 1/2"a: EPI Spezial-Adapter M14x2,0 außen / 1/2x20UNF außen; Stahl gelb verzinkt;

 epi Spezial-Adapter M10x1 i / B16 i: EPI Spezial-Adapter M10x1,0 innen / B16 innen; Stahl brüniert;

 epi Spezial-Adapter M10x1 i / M14 i: EPI Spezial-Adapter M10x1,0 innen / M14x2,0 innen; Stahl brüniert;

 epi Spezial-Adapter M10x1 i / 5/8" i: EPI Spezial-Adapter M10x1,0 innen / 5/8 innen; Stahl brüniert;

 epi Spezial-Adapter 3/8"x1,5 i / M14 i: EPI Spezial-Adapter 3/8x1,5 innen / M14 innen; Für EPI Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss 3/8x1,5 innen; Stahl brüniert;

Weitere Informationen:
Anschluss:
M14x2,0 X 1/2"x20UNF a
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Anschluss:M14x2,0 X 1/2"x20UNF a <p>Anschluss:M10x1,0 X B16 <p>Anschluss:M14x2,0 X M10x1,0 <p>Anschluss:M10x1,0 X 5/8" <p>Anschluss:M14x2,0 X 3/8"x1,5
Weitere Suchbegriffe: 3/8"x1, 5, i, M14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.