| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-epi-40517 Herst.-Nr.: 40517 EAN/GTIN: 4011986405174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | epi Rührer mit Sechskant (SW)- oder Rundstahl-Schaft können direkt in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt werden.
Für schwerere Rühr- und Mischarbeiten empfiehlt es sich, den Rührer direkt auf die Antriebswelle der Maschine aufzuschrauben bzw. aufzustecken. Hierzu benötigt man Rührer mit Gewindeschaft GN (M14 x 2,0) zum direkten Einschrauben.
epi Rührer sind mit Hilfe der aufgeführten epi Adapter mit den meisten handelsüblichen Antriebsmaschinen kombinierbar.
Mit Hilfe einer epi Verlängerung können Sie den Rührer auf die gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Maximale Gesamtlänge des Rührers 700 mm, 750 mm oder 1000 mm. epi Spezial-Adapter Serie: epi Spezial-Adapter M14a / 1/2"a: EPI Spezial-Adapter M14x2,0 außen / 1/2x20UNF außen; Stahl gelb verzinkt; epi Spezial-Adapter M10x1 i / B16 i: EPI Spezial-Adapter M10x1,0 innen / B16 innen; Stahl brüniert; epi Spezial-Adapter M10x1 i / M14 i: EPI Spezial-Adapter M10x1,0 innen / M14x2,0 innen; Stahl brüniert; epi Spezial-Adapter M10x1 i / 5/8" i: EPI Spezial-Adapter M10x1,0 innen / 5/8 innen; Stahl brüniert; epi Spezial-Adapter 3/8"x1,5 i / M14 i: EPI Spezial-Adapter 3/8x1,5 innen / M14 innen; Für EPI Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss 3/8x1,5 innen; Stahl brüniert; Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | M10x1,0 X B16 | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <p>Anschluss:M14x2,0 X 1/2"x20UNF a <p>Anschluss:M10x1,0 X B16 <p>Anschluss:M14x2,0 X M10x1,0 <p>Anschluss:M10x1,0 X 5/8" <p>Anschluss:M14x2,0 X 3/8"x1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |