Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVS HD PACK Reinigungsvlies 125 x 22,23mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-211317
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     211317
EAN/GTIN:
     4011890124482
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
reinigungsvlies
reinigungsscheibe
csd scheibe
nylon scheibe
Reinigungsvlies mit keramischem Hochleistungsschleifkorn. Für starke Reinigungsleistung und mit extrem langer Lebensdauer. • Kantenstabil • Höchste Reinigungsleistung • Mit keramischem Hochleistungsschleifkorn
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Reinigungsvlies gekröpft
Stück Gewicht:
0,38 KG
Maximale Drehzahl:
9630 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 41,47*
€ 41,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,89*
€ 46,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,84*
€ 63,67*
29 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 64,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 120,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (€ 13,82334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.