Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HFC ALPHA Hartmetall-Fräser 8 x 19,0 x 6,0 x 64mm ,Z7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-304384
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304384
EAN/GTIN:
     4011890109717
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfräser Form C (WRC): Walzenrund. • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Optimal aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse • Hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
8 x 19,0 x 6,0 x 64
Stück Gewicht:
0,022 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Guss
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Zahnung:
Z 7 - Kreuzverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, kleinfrässtift rhodius, fräsmesser, hartmetall fräser, frässtift, rotationsfräser, schaftfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 10,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,16*
€ 10,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 64,01*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.