Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HFC PRO Hartmetall-Fräser 6 x 18,0 x 6,0 x 50mm ,Z7 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-304513
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304513
EAN/GTIN:
     4011890127742
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
hartmetall fräser
frässtift
rotationsfräser
schaftfräser
Hartmetallfräser Form C (WRC): Walzenrund. • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Leichte Führung bei weniger aggressiver Zerspanung • Höchste Standzeit durch stabile Zahnausführung
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
6 x 18,0 x 6,0 x 50
Stück Gewicht:
0,015 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Guss
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Zahnung:
Z 7 PRO - Kreuzverzahnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,29*
€ 11,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 11,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 32,55*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.