Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HF M TOP Hartmetall-Fräser 6 x 20,0 x 6,0 x 50mm ,Z6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305092
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305092
EAN/GTIN:
     4011890078365
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfräser Form M (SKM): Spitzkegel. • Höchste Rundlaufgenauigkeit • Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse • Höchste Standzeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
6 x 20,0 x 6,0 x 50
Stück Gewicht:
0,017 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Guss
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Zahnung:
Z 6 - Kreuzverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, kleinfrässtift rhodius, frässtift spitzkegelform, hartmetall fräser, frässtift, rotationsfräser, schaftfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 17,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,63*
€ 17,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 69,48*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.