Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SLR Fächerschleifer 125 x 20,0 x M14 K240


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305194
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305194
EAN/GTIN:
     4011890080115
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleiflamellenrad für den Winkelschleifer. • Die flexiblen Lamellen ermöglichen eine optimale Anpassung an das Werkstück • Besonders hohe Lamellenanzahl für lange Lebensdauer • Gute Abtragsleistung
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 20,0 x M14
Stück Gewicht:
0,162 KG
Maximale Drehzahl:
12200 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
240
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer d125, fächerbürste, fächerschleifer 0x20x6, fächerschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 41,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 109,52*
€ 140,44*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 143,96*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,96*
€ 171,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (€ 28,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.