Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VLS QUICK Schleifvliesscheibe D51 coarse / 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305271
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305271
EAN/GTIN:
     4011890081426
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
rhodius schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Vliesscheibe für das Quick-Change-Schnellspannsystem. Für feine Schleifarbeiten. • Gleichmäßiges Schliffbild • Hoher Kornbindemittelanteil für lange Lebensdauer • Schnellere Werkzeugwechsel ohne Kleben oder Verrutschen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
51
Stück Gewicht:
0,008 KG
Maximale Drehzahl:
23000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Farbe | Lack | Füller | Spachtel
Maschineneignung:
Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung Vlies:
coarse / 100
Weitere Suchbegriffe: schleifscheibe, schleifvlies, finish
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,48*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,67*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 71,37*
€ 71,37*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 1,4274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.