Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VWK Schleifvlieswalze 100 x 100 x 19,00mm A80/medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305354
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305354
EAN/GTIN:
     4011890080450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Walze für den Einsatz auf Satiniermaschinen. Besatz: Schleifgewebe und Schleifvlies kombiniert. • Starker Materialabtrag bei gleichzeitigem Oberflächenfinish • Hohe Lebensdauer durch dichten Besatz • Offene Struktur, dadurch weniger Zusetzen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 100 x 19,00
Stück Gewicht:
0,465 KG
Maximale Drehzahl:
5700 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Satiniermaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Lamelle SU:
A80
Körnung Lamelle Vlies:
medium
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, rhodius schleifrolle, vliesschleifer, vliesfächerschleifer, fächerschleifer, polieren, polierschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,96*
€ 27,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,36*
€ 30,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 84,33*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.