Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FW Filzlamellenwalze 100 x 100 x 19,00mm D5/H40


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305398
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305398
EAN/GTIN:
     4011890080566
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
vliesschleifer
vliesfächerschleifer
fächerschleifer
polieren
Filzlamellen-Walze für den Einsatz auf Satiniermaschinen. • Hochwertiger Wollfilz • Hohe Lebensdauer durch dichten Besatz
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 100 x 19,00
Stück Gewicht:
0,314 KG
Maximale Drehzahl:
3700 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Satiniermaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Lamellendicke (D):
D5
Filzhärte (H):
H40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,03*
€ 61,03*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,57*
€ 67,57*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 119,87*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 61,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.