Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ESB V Schleifband 40 x 760mm medium


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-307051
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     307051
EAN/GTIN:
     4011890099131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband 25x760
Vlies-Endlosschleifband für handgeführte Bandschleifer. • X-Flex, sehr flexibel • Kein Delaminieren • Gleichmäßiges Schliffbild
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
40 x 760
Stück Gewicht:
0,059 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Bandschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung Vlies:
medium
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, rhodius schleifband, schleifband, schleifbänder, gewebe schleifband, bandschleifpapier, schleifband set, bandschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 159,48*
€ 200,65*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 208,38*
€ 208,38*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,38*
€ 247,97
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 10,419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.