Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SHBG Handbürste 3 Reihen Drahtstärke 0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353056
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353056
EAN/GTIN:
     4011890073421
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
stahl handbürste
stahlbürste
drahtbürste
stahldraht bürste
Stahlhandbürste mit geradem Stahldrahtbesatz für hohe Reinigungsleistung. • Hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
3 Reihen
Produktform:
gerader Draht
Stück Gewicht:
0,127 KG
Materialeignung:
Stahl
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: metallbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
396
12
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 1,05*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,21*
29 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,74*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.